曜日別特売

ホワイトボードクリーナー

ホワイトボードクリーナー - サンワサプライホワイトボードクリーナー - サンワサプライホワイトボードクリーナー - サンワサプライ
(2件のレビュー)

ホワイトボードの板面についた汚れを除去します。
筆記性、消去性を低下させることなく使用できます。
ホワイトボード全体に液を塗布しやすいエアゾールタイプです。
液ダレ防止のために、塗布面への付着量を抑えています。
スチール製、ホーロー製両方のホワイトボードに対応しています。

成分エチルアルコール、イソパラフィン系炭酸水素、香料容量(mL)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×179アズワン品番64-0848-02内容量1本(200mL)
注意
※本クリーナーを塗布後、ご使用のイレーサーでふき取ると、イレーサーに付いた汚れがホワイトボードに付着します。
拭き取りはクリーニングクロスやティッシュなどをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69372196CD-107
1,280
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホワイトボードクリーナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69372196
2021-01-09
用途: ホワイトボードの古い記入分と黒ずみの除去
卸売・小売業

他社のホワイトボードクリーナーでは落とせなかった汚れが、簡単に落ちました。
お勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 69372196
2020-05-28
用途: ホワイトボードの汚れ落とし
教育・研究機関

これまで他社製品を使用していたのですが,表面がベトついて付記の腰が生じました.試しにこの品を購入したところ,ベトつきが少ないように思います.ボードとの相性もあると思いますが,結果として良くなりました.

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする