曜日別特売

iPhone 7用ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム

iPhone 7用ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム - サンワサプライiPhone 7用ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム - サンワサプライiPhone 7用ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム - サンワサプライ
(1件のレビュー)
対応機種iPhone 7/iPhone 8特性ブルーライトカット指紋反射防止厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×0.2×129.3可視光線透過率(%)80.1アズワン品番64-0897-42タッチパネル方式対応適合メーカーAppleブルーライトカット率0.26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69372835PDA-FIP64BCAR
1,180
989
1,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液晶保護フィルムの貼り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69372835
2019-03-26
用途: 自分のスマホ用
その他業種

ブルーライトカット重視で購入しましたがガラスタイプに比べると汚れやすいと感じます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする