曜日別特売

Apple 9.7インチiPad 2017用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム

Apple 9.7インチiPad 2017用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライApple 9.7インチiPad 2017用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライApple 9.7インチiPad 2017用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム - サンワサプライ
対応機種iPad 2017年モデル 9.7インチ/iPad 2018年モデル 9.7インチ適合サイズ9.7インチ特性ブルーライトカット指紋防止光沢厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165.9×0.2×236.4可視光線透過率(%)81アズワン品番64-0899-90タッチパネル方式対応適合メーカーAppleブルーライトカット率0.26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69372914LCD-IPAD8BC
2,280
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液晶保護フィルムの貼り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする