曜日別特売

14.0型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム

14.0型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム - サンワサプライ14.0型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム - サンワサプライ14.0型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム - サンワサプライ14.0型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム - サンワサプライ14.0型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム - サンワサプライ
適合サイズ14.0型ワイド特性ブルーライトカット指紋反射防止付属品取り付け用ヘラ厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×0.2×174可視光線透過率(%)80.1紫外線遮断率(%)99.9アズワン品番64-0874-60タッチパネル方式対応ブルーライトカット率0.26反射防止対応ブルーライトカット対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69373133LCD-140WBCAR
4,580
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液晶保護フィルムの貼り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする