サンワサプライ
21.5型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム
付属品
取り付け用ヘラ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×0.2×267
ブルーライトカット率
0.26
適合サイズ
21.5型ワイド
特性
ブルーライトカット指紋反射防止
厚さ(mm)
0.2
可視光線透過率(%)
80.1
紫外線遮断率(%)
99.9
アズワン品番
64-0874-62
タッチパネル方式
対応
反射防止
対応
ブルーライトカット
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69373176
LCD-215WBCAR
¥
7,180
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液晶保護フィルムの貼り方
参考になった