サンワサプライ
ネックストラップ(10mm幅)
タイプ
ネックストラップ
材質
ポリエステル
全長(mm)
560
耐荷重(kg)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69373824
DG-ST16BK
ブラック
¥
1,200
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
69373833
DG-ST16R
レッド
¥
1,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください