サンワサプライ
ネックストラップ(安全パーツ・長さ調節付き)
(1件のレビュー)
材質
ポリエステル
色
ブラック
全長(mm)
560
タイプ
ネックストラップ
耐荷重(kg)
1
アズワン品番
64-0885-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69373842
DG-ST17BK
1
560
¥
1,300
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ネックストラップ(安全パーツ・長さ調節付き)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった