サンワサプライ
フィンガー&ネックストラップ
タイプ
フィンガーストラップ、ネックストラップ兼用
材質
ポリエステル、PC、PP、ナイロン
全長(mm)
430~610
耐荷重(kg)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69373858
DG-ST38BL
ブルー
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
69373867
DG-ST38R
レッド
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください