曜日別特売

ケーブルカバー(角型)

ケーブルカバー(角型) - サンワサプライケーブルカバー(角型) - サンワサプライケーブルカバー(角型) - サンワサプライケーブルカバー(角型) - サンワサプライ
材質PVC付属品粘着テープ付き長さ(mm)1000外寸(幅W×高さH)(mm)33.0×16.0内寸(幅W×高さH)(mm)30.0×13.0収容数LANケーブル 8本内容量1個
注意
※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLANケーブルを収容した場合の目安です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69374025CA-KK33Nホワイト
1,800
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
69374034CA-KK33BRNブラウン
1,800
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする