曜日別特売

キーボードカバー(AppleMagicKeyboard用)

キーボードカバー(AppleMagicKeyboard用) - サンワサプライキーボードカバー(AppleMagicKeyboard用) - サンワサプライキーボードカバー(AppleMagicKeyboard用) - サンワサプライキーボードカバー(AppleMagicKeyboard用) - サンワサプライ
種別デスクトップ用適合メーカーApple材質シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×115×0.3対応機種AppleMagicKeyboard(JIS)MLA22J/A、iMacシリーズMK442J/A、MK142J/A、MNDY2J/A、MNE92J/A、MNE02J/A、MMQA2J/A、MNED2J/A、MNEA2J/Aアズワン品番64-0895-49内容量1枚
注意
※テンキーなしキーボードのみ対応します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69374043FA-HMAC4
2,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする