サンワサプライ
ハードマウスパッド
(1件のレビュー)
色
ブラック
適合
ブルーLED、光学式、レーザー式
材質(表面)
PP、PS、天然ゴム
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
200×260×2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69374262
MPD-NS3-L
200×260×2.6
64-0900-29
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
69374278
MPD-NS3-LL
260×350×2.6
64-0900-30
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください