曜日別特売

セミハードPCケース

セミハードPCケース - サンワサプライセミハードPCケース - サンワサプライセミハードPCケース - サンワサプライセミハードPCケース - サンワサプライセミハードPCケース - サンワサプライセミハードPCケース - サンワサプライセミハードPCケース - サンワサプライセミハードPCケース - サンワサプライ
(1件のレビュー)
特性耐衝撃、2WAYブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
対応機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69374655BAG-716BK2表装:EVA(PU張り)200017.3インチワイドまでのノートパソコン470×135×34064-0895-71
18,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
69374664BAG-EVA5BKN表装:EVA(ポリエステル張り、撥水加工)156015.6インチワイドまでのノートパソコン450×110×33564-0884-72
12,300
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69374655
2018-07-19
用途: 通勤
不動産業

思ったより大きかった もう少し軽くなればなお良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする