サンワサプライ
組立て式CDラック
収容数
26(CDプラケース厚さ10mm)
付属品
ゴム足×4
材質
HIPS
色
ブラック
高さ(mm)
355
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×123×355
アズワン品番
64-0894-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69374838
FCD-CB26BK
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
組立て式CDラック
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった