ブルーレイディスク対応ファイルケース

ブルーレイディスク対応ファイルケース - サンワサプライブルーレイディスク対応ファイルケース - サンワサプライブルーレイディスク対応ファイルケース - サンワサプライブルーレイディスク対応ファイルケース - サンワサプライブルーレイディスク対応ファイルケース - サンワサプライブルーレイディスク対応ファイルケース - サンワサプライブルーレイディスク対応ファイルケース - サンワサプライブルーレイディスク対応ファイルケース - サンワサプライ
付属品背表紙タイプ本体内容量1個
注意
※保管時は必ず縦置きにしてディスク記録面に圧力がかからない状態で保管してください。
※レーベル面を上にしてディスクを収納してください。
※2枚以上のディスクを重ねて収納しないでください。
※ディスク記録面が接する不織布表面部にゴミや汚れがないことをご確認ください。
※12cmディスク専用のため、その他のサイズのディスクは使用しないでください。
※両面記録用ディスクはデータ面を破損することがあるため使用しないでください。
※ホコリの多いところ、高温・多湿の場所にはケースやディスクが変形することがあるため保管しないでください。
※本製品はディスクに微小傷を一切つけずに収納・使用することを目的とした製品ではありません。
全7種類を絞り込む
収容数
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
収容数
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69374917FCD-FLBD104BK104(BD・DVD・CD)PP、紙ブラック157×102×280
2,300
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
69374962FCD-FLBD32BK32(BD・DVD・CD)ケース/PP、背表紙/紙ブラック157×31×280
1,300
929
1,022(税込)
3日以内出荷
69374926FCD-FLBD104CL104(BD・DVD・CD)PP、紙クリア157×102×280
2,100
取扱い終了
代替品有
69374978FCD-FLBD32C32(BD・DVD・CD)ケース/PP、背表紙/紙ホワイト157×31×280
1,100
取扱い終了
代替品有
69374935FCD-FLBD12BK12(BD・DVD・CD)PP、紙ブラック150×20×141
500
取扱い終了
69374944FCD-FLBD12BL12(BD・DVD・CD)PP、紙ブルー150×20×141
500
取扱い終了
69374953FCD-FLBD12CL12(BD・DVD・CD)PP、紙クリア150×20×141
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69374926FCD-FLBD104CL64975916FCD-FLBD104CLFCD-FLBD104CL ブルーレイディスク対応ファイルケース(104枚収納) サンワサプライ 64975916ブルーレイディスク対応ファイルケース(104枚収納)サンワサプライ1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました。
69374978FCD-FLBD32C64975873FCD-FLBD32CFCD-FLBD32C ブルーレイディスク対応ファイルケース(32枚収納) サンワサプライ 64975873ブルーレイディスク対応ファイルケース(32枚収納)サンワサプライ1個
899
税込989
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする