サンワサプライ
DVD・CD不織布ケース
収容数
2(BD・DVD・CD)
付属品
インデックスカード×50
材質
PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×0.5×143.5
内容量
1セット(50枚)
注意
※保管時は必ず縦置きにしてディスク記録面に圧力がかからない状態で保管してください。
※レーベル面を上にしてディスクを収納してください。
※2枚以上のディスクを重ねて収納しないでください。
※ディスク記録面が接する不織布表面部にゴミや汚れがないことをご確認ください。
※12cmディスク専用のため、その他のサイズのディスクは使用しないでください。
※両面記録用ディスクはデータ面を破損することがあるため使用しないでください。
※ホコリの多いところ、高温・多湿の場所にはケースやディスクが変形することがあるため保管しないでください。
※本製品はディスクに微小傷を一切つけずに収納・使用することを目的とした製品ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69375005
FCD-FN50WN
ホワイト
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
69374987
FCD-FN50BKN
ブラック
¥
780
取扱い終了
69374996
FCD-FN50MXN
5色ミックス
¥
780
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください