曜日別特売

DVD・CD不織布ケース(リング穴付)

DVD・CD不織布ケース(リング穴付) - サンワサプライDVD・CD不織布ケース(リング穴付) - サンワサプライDVD・CD不織布ケース(リング穴付) - サンワサプライDVD・CD不織布ケース(リング穴付) - サンワサプライDVD・CD不織布ケース(リング穴付) - サンワサプライDVD・CD不織布ケース(リング穴付) - サンワサプライDVD・CD不織布ケース(リング穴付) - サンワサプライDVD・CD不織布ケース(リング穴付) - サンワサプライ
(1件のレビュー)
収容数2(BD・DVD・CD)付属品インデックスカード×100材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×0.5×130.5収納枚数(枚)2(BD・DVD・CD)内容量1セット(100枚)
注意
※保管時は必ず縦置きにしてディスク記録面に圧力がかからない状態で保管してください。
※レーベル面を上にしてディスクを収納してください。
※2枚以上のディスクを重ねて収納しないでください。
※ディスク記録面が接する不織布表面部にゴミや汚れがないことをご確認ください。
※12cmディスク専用のため、その他のサイズのディスクは使用しないでください。
※両面記録用ディスクはデータ面を破損することがあるため使用しないでください。
※ホコリの多いところ、高温・多湿の場所にはケースやディスクが変形することがあるため保管しないでください。
※本製品はディスクに微小傷を一切つけずに収納・使用することを目的とした製品ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69375032FCD-FR100BKNブラック64-0877-21
1,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
69375048FCD-FR100MXN5色ミックス64-0877-22
1,680
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
69375057FCD-FR100WNホワイト64-0877-23
1,680
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: DVDの整理
松平工作所製造業

家電量販店でも黒のこの型番が置いてないので、手に入って助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする