サンワサプライ
詰め替えインク BCI-371GY用
BCI-371GY対応つめかえインク耐光性をアップさせた新インクでさらにきれいにしかも変色に強い。2回目からのインクのみタイプ。
適合メーカー
キヤノン
色
グレー
付属品
手袋×1、シリコンプラグ×1
適合
PIXUS TS9030/TS8030/MG7730F/MG7730/MG6930
容量(mL)
30
詰替回数
(最大)6
アズワン品番
64-0847-82
対応カートリッジ
BCI-371GY、BCI-371XLGY
内容量
1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
69375425
INK-C371G30
¥
1,200
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
2026年
01月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください