サンワサプライ
Mac Book用プロテクトスーツ
色
ブラック
適合
13インチ Mac Book
材質
表装:合成ゴム、ポリエステル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×7×330
アズワン品番
64-0899-45
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×15×305
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69375477
IN-MACPR13BK
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください