曜日別特売

インクジェットプリンタ用紙 厚手

インクジェットプリンタ用紙  厚手 - サンワサプライインクジェットプリンタ用紙  厚手 - サンワサプライインクジェットプリンタ用紙  厚手 - サンワサプライインクジェットプリンタ用紙  厚手 - サンワサプライインクジェットプリンタ用紙  厚手 - サンワサプライインクジェットプリンタ用紙  厚手 - サンワサプライインクジェットプリンタ用紙  厚手 - サンワサプライインクジェットプリンタ用紙  厚手 - サンワサプライ
(1件のレビュー)
白色度(%)100±5印刷マット/エコノミーファイン紙厚(mm)0.197±0.01印刷方式両面素材マット入数30枚適合プリンタインクジェット内容量1セット(30枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69375583JP-EM1NA3NA3
1,300
899
989(税込)
3日以内出荷
69375592JP-EM1NA4NA4
800
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69375583
2021-09-21
用途: 賞状の印刷に使っています。
その他業種

綺麗に印刷できて紙もしっかりしており品質よいです。賞状の印刷に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする