サンワサプライ
インクジェット厚紙
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.197±0.01
白色度(%)
100±5
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
166±8
印刷方式
両面
アズワン品番
64-0888-23
入数
50枚
適合プリンタ
インクジェットプリンター、カラーレーザープリンター、モノクロレーザープリンター、熱転写プリンター、コピー機
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69375608
JP-EM1NA4N-50
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください