サンワサプライ
手書き用インデックスカード
厚さ(mm)
約0.22
寸法(mm)
120×120(変形)
印刷
マット
対象
(作成)プラケース、(仕上がり)インデックス
印刷方式
印刷不可
適合プリンタ
手書き
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69375732
JP-IND6N
1セット(20枚)
64-0889-99
¥
1,180
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
69375748
JP-IND6N-50
1セット(50枚)
64-0890-01
¥
1,640
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください