曜日別特売

インクジェットつやなしマットラベル

インクジェットつやなしマットラベル - サンワサプライインクジェットつやなしマットラベル - サンワサプライ

つやなしマットタイプのラベルで、写真はもちろん、文字やイラストなどのお手軽な印刷におすすめです。
はがれにくい強粘着タイプ。白色度が高く、鮮明でクリアな画像を再現します。好きな形に切って使える、ノーカットタイプです。

厚さ(mm)約0.177面付ノーカットタイプ糊:強粘着白色度(%)93紙質マット紙ラベルサイズ(mm)210×297片数20ラベル厚(mm)0.177±0.007余白なし印刷方式片面アズワン品番64-0895-19入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットラベル形状四角内容量1セット(20枚)
注意
※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズの全色顔料系インクにも対応します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69375793LB-EJM01N
2,400
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする