曜日別特売

セキュリティシールつや消し

セキュリティシールつや消し - サンワサプライセキュリティシールつや消し - サンワサプライセキュリティシールつや消し - サンワサプライセキュリティシールつや消し - サンワサプライセキュリティシールつや消し - サンワサプライセキュリティシールつや消し - サンワサプライ

シールを貼って一度剥がすと、剥がした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわかるシールです。開封を予防したい商品やファイル、CDケースなど開封確認をしたいものへの使用におすすめです。
精密機器や部品の不正使用や不正改造・改ざんを防止するシール、開閉禁止シールとしても使用可能です。対象物に残った文字は、指でこすっても簡単にはがれません。

厚さ(mm)0.07材質ポリエステルフィルム素材ポリエステルフィルム内容量1セット(3枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69375967LB-SL525×2515
1,080
859
945(税込)
当日出荷
69375976LB-SL640×406
980
769
846(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セキュリティシールつや消し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする