サンワサプライ
NFCタグ
付属品
アルミシート×1(スキミング防止用)
質量(g)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×23×0.6
メモリー
144バイト
使用環境温度(℃)
0~70
面付
5
アズワン品番
64-0874-96
シートサイズ
変形
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69376554
MM-NFCT
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
NFCタグ
参考になった
参考になった