サンワサプライ
スマートフォン&タブレット用タッチペン
材質(本体)
銅
質量(g)
26.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11.5×11.5×140
色(本体)
ブラック
アズワン品番
64-0877-82
材質(ペン先)
シリコンゴム
商品タイプ
タッチペン本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69377026
PDA-PEN30BK
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください