サンワサプライ
導電性ファイバー素材タッチペン(先端交換部品付属)
付属品
交換用先端部品×1
材質(本体)
銅
質量(g)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9.6×9.6×128.9
色(本体)
シルバー
アズワン品番
64-0898-27
材質(ペン先)
導電性ファイバー
商品タイプ
タッチペン本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69377087
PDA-PEN43SV
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください