サンワサプライ
タブレット用ショルダーベルト&ハンドホルダー
(1件のレビュー)
タイプ
バンド型
特性
縦向き・横向き対応、ハンドベルト、ショルダーベルト
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×15×150
対応機種
10.1型までのタブレット
アズワン品番
64-0900-34
適合メーカー
各社
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69377315
PDA-TABH8BK
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください