英語配列USBスリムキーボード

英語配列USBスリムキーボード - サンワサプライ
キー方式パンタグラフブラックケーブル長(m)1.5接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×115×19キーストローク(mm)2.0±0.1キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キー配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69377595SKB-E2U英語99キー
3,980
取扱い終了
69377604SKB-E3U英語82キー
3,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする