サンワサプライ
USBスリムキーボード
ケーブル長(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
221×106×17
アズワン品番
64-0898-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
インターフェイス
色
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー方式
キー配列
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69377656
SKB-SL28BK
有線
USB(Aタイプコネクタ)
ブラック
2.0±0.3
16
パンタグラフ
日本語109A配列、80キー
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください