ミニDisplayPortケーブル

ミニDisplayPortケーブル - サンワサプライミニDisplayPortケーブル - サンワサプライミニDisplayPortケーブル - サンワサプライミニDisplayPortケーブル - サンワサプライ
仕様結線図:有ホワイト規格DisplayPort規格ver.1.2構造より線(撚線)コネクタ形状ミニDisplayPortオス - ミニDisplayPortオスケーブル外径(Φmm)4.5シールド3重シールド変換タイプオス - オス内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69378313KC-DPMM1W164-0875-31
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
69378322KC-DPMM2W264-0875-32
3,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする