サンワサプライ
Magnet脱着式microUSBケーブル
長さ(m)
1
コネクタ形状
USBA(オス)-USBマイクロB(オス)
色
ブラック
アズワン品番
64-0899-11
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電用
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69379047
KU-MMG1
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください