サンワサプライ
USBヘッドセット
出力端子
USBA(オス)
周波数特性
ヘッドフォン部:20~20000Hz
マイクロフォン部
コンデンサータイプ
指向性
全(無)指向性
マイクミュート
○
音量調節
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
形式
ケーブル長(m)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69379372
MM-HSU05BK
95
ヘッドフォン部:ダイナミック型(30mmステレオ)
2.1
32
64-0899-16
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
69379363
MM-HSU04BK
50
ヘッドフォン部:ダイナミック型(10mmモノラル)
2
16
64-0896-73
¥
5,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
USBヘッドセット
参考になった
参考になった