サンワサプライ
USBハンドセット
コネクタ形状
USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応)
質量(g)
80
ケーブル長(m)
1.2
周波数特性
ヘッドフォン部:50~20000Hz、マイクロフォン部:70~12000Hz
マイクロフォン部
コンデンサータイプ
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
アズワン品番
64-0899-50
指向性
マイクロフォン部:全(無)指向性
最大入力(mW)
ヘッドフォン部:50
装着方式
ハンズフリー
マイクミュート
○
音量調節
○
内容量
1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69379388
MM-HSU06BK
¥
5,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
USBハンドセット
参考になった
参考になった