サンワサプライ
防水ハンズフリー拡声器スピーカー
入力端子
3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)
仕様
外部入力数/6.3mm:0
付属品
ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1
質量(g)
290
電源
電池駆動
最大出力(W)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
141×40×105
周波数特性
80~12000Hz
寸法(inch)
(スピーカー)3
スピーカー
密閉式フルレンジ
アズワン品番
64-0898-22
内容量
1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.9MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69379476
MM-SPAMP6
¥
27,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください