サンワサプライ
ハンドマイク(有線タイプ)
コネクタ形状
XLR3ピン(オス)
質量(g)
226
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×53×180
周波数特性
70~14000Hz
アズワン品番
64-0877-68
インピーダンス(Ω)
600
音圧感度(dB)
74±3
内容量
1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69379528
MM-SPHM1
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください