サンワサプライ
USBスピーカー
入力端子
USB Aコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)
仕様
外部入力数/6.3mm:0
質量(g)
570
電源
USB
最大出力(W)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×68×115
周波数特性
130~20000Hz
寸法(inch)
(スピーカー)2
スピーカー
密閉式フルレンジ
アズワン品番
64-0885-21
内容量
1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69379607
MM-SPU7BK
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
USBスピーカー
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった