材質スチール質量(g)送信機:523、受信機:348消費電力(W)(最大)11.4コネクタ形状送信機(入力):DVI24pin(メス)×1、3.5mmステレオミニジャック×1、送信機(出力):DVI24pin(メス)×1、3.5mmステレオミニジャック×1、RJ-45(メス)×1、IE・IRユニット用ジャック×2、受信機(入力):RJ-45(メス)×1、受信機(出力):DVI24pin(メス)×1、3.5mmステレオミニジャック×1、IE・IRユニット用ジャック×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:140×113×32、受信機:120×73×32最大解像度1920×1080アズワン品番64-0896-91内容量1個