曜日別特売

HDMI+USB2.0エクステンダー

HDMI+USB2.0エクステンダー - サンワサプライHDMI+USB2.0エクステンダー - サンワサプライHDMI+USB2.0エクステンダー - サンワサプライ
延長ケーブル(m)60(最大)最大解像度1920×1200コネクタ形状HDMITypeA(メス)×2、USBB(メス)×1、受信機:HDMITypeA(メス)×2、USBA(メス)×1対応HDCP1.2適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6A・6ストレートケーブル)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6A・6ストレートケーブル)を2本使用します。別途ご購入ください。電源ACアダプタ接続台数1消費電力(W)1(送信機最大)、3.9(受信機最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:90×55×24、受信機:90×55×24質量(g)送信機:160、受信機:160アズワン品番64-0873-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
延長ケーブル(m)
接続台数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69380587VGA-EXHDU60(最大)1
36,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする