サンワサプライ
ワイヤレスHDMIエクステンダー
対応
HDCP
最大解像度
1920×1080
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
伝送距離(m)
付属品
質量(g)
コネクタ形状
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69380605
VGA-EXWHD6
(最大)15
ACアダプタ×1、給電用USBケーブル×1、HDMIケーブル×2、アンテナ×2、ベルクロストラップ×1、ブラケット×1、ネジ×4
送信機:90、受信機:90
送信機:HDMITypeA(メス)、受信機:HDMITypeA(メス)
送信機:90×90×25、受信機:90×90×25
¥
110,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
69380614
VGA-EXWHD6TX
(最大)15
給電用USBケーブル×1、HDMIケーブル×1
送信機:90
送信機:HDMITypeA(メス)
送信機:90×90×25
¥
63,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
69380596
VGA-EXWHD5
(最大)50
ACアダプタ×2、IR送信機×1、HDMIケーブル×1、スタンド×2
送信機:140、受信機:140
送信機:HDMITypeA(メス)、受信機:HDMITypeA(メス)
送信機:90.5×23.5×147.3
¥
59,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワイヤレスHDMIエクステンダー
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった