サンワサプライ
RJ-45中継アダプタ
(1件のレビュー)
オス形状
-
メス形状
RJ-45×2
仕様
ノーマル
コネクタ形状
RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×48×25
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0889-13
適合伝送帯域
CAT5(1000BASE-TX、10BASE-T)
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
RJ-45
コネクタ2
RJ-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69381068
ADT-EX-5N2
¥
1,360
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください