サンワサプライ
TypeC-USBA変換アダプタケーブル
(1件のレビュー)
ケーブル長(m)
0.07
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-A
色
ブラック
質量(g)
13
コネクタ形状
USB Type-Cオス - USB Type-Aメス
ケーブル外径(Φmm)
3.8
シールド
3重シールド
アズワン品番
64-0891-83
USBタイプ
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69381208
AD-USB26CAF
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください