サンワサプライ
スイングミニタップ
プラグ形状
スイングプラグ
コンセント形状
2P
規格
PSE準拠
コンセント個数
4
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
機能
絶縁キャップ付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×20×89
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69383238
TAP-AC10BK
ブラック
64-0900-07
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
69383247
TAP-AC10W
ホワイト
64-0900-08
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スイングミニタップ 2P
参考になった