サンワサプライ
3P→2P変換アダプタ
差込口
3P・1個口
プラグタイプ
2P(アースコード付き)
規格
PSE準拠
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×30×26
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ形状
2P(アースコード付き)
差込口形状
ノーマル
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69383256
TAP-AD8BK
ブラック
64-0898-30
¥
600
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
69383265
TAP-AD8GY
グレー
64-0898-31
¥
600
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください