曜日別特売

便利タップ

便利タップ - サンワサプライ便利タップ - サンワサプライ便利タップ - サンワサプライ便利タップ - サンワサプライ便利タップ - サンワサプライ便利タップ - サンワサプライ便利タップ - サンワサプライ便利タップ - サンワサプライ
規格PSE準拠定格電圧(V)125内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プラグ形状
コンセント形状
機能
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69383378TAP-B53Wスイング2P-ホワイト1500以下
4,800
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
69383274TAP-B46BKL型2P雷ガード付ブラック/差込口:ブラック1400以下
4,500
取扱い終了
69383283TAP-B46WL型2P雷ガード付ホワイト1400以下
4,500
取扱い終了
69383292TAP-B47BKL型2P雷ガード付ブラック/差込口:ブラック1400以下
5,000
取扱い終了
69383308TAP-B47WL型2P雷ガード付ホワイト/差込口:グレー1400以下
5,000
取扱い終了
69383353TAP-B50スイング3P+2P通電ランプ付、ブレーカー付ホワイト/(差込口)グレー1500以下
3,200
取扱い終了
69383362TAP-B52W-2P-ホワイト1500以下
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

便利タップ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする