サンワサプライ
工事物件タップ
コンセント形状
3P抜け止め
機能
マグネット付き、通電ランプ付き、絶縁キャップ付き
色
グレー
規格
PSE準拠
定格
15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)
3
マグネット
あり
コード種類
VCTF
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69383615
TAP-K2-3BL
2
159×43.5×26
64-0890-42
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
69383658
TAP-K4-3BL
4
239×43.5×26
64-0890-46
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
69383703
TAP-K6-3BL
6
319×43.5×26
64-0890-50
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69383755
TAP-K8-3BL
8
419×43.5×26
64-0890-54
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください