サンワサプライ
パソコン連動タップ(USB感知式)
プラグ形状
2Pスイングプラグ
コンセント形状
接地2P抜け止め
機能
マグネット付き、パソコン電源USB連動、絶縁キャップアースコード付き
色
ホワイト
規格
PSE準拠
定格
15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数
4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×51×36
アース端子
あり
マグネット
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69383852
TAP-RE34U-2
64-0898-35
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
69383868
TAP-RE34U-5
64-0898-36
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください