サンワサプライ
抜け防止ロック式電源コードロックプラス
プラグ形状
3P・ストレート
色
ブラック
規格
PSE準拠
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P
機能
ロックプラス機能付
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
コネクタ形状
定格容量
電源コード(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69384272
APW15-515C13LP-10
1
IECC13、NEMA5-15P
15A・125V
1
64-0896-97
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
69384288
APW15-515C13LP-20
2
IECC13、NEMA5-15P
15A・125V
2
64-0896-98
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
69384297
APW15-515C13LP-30
3
IECC13、NEMA5-15P
15A・125V
3
64-0896-99
¥
8,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
69384306
APW15-C14C13LP-10
1
IECC13、IECC14
15A・250V
1
64-0897-01
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
69384315
APW15-C14C13LP-20
2
IECC13、IECC14
15A・250V
2
64-0897-02
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
69384324
APW15-C14C13LP-30
3
IECC13、IECC14
15A・250V
3
64-0897-03
¥
8,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
69384333
APW15-C14C13LP-5
0.5
IECC13、IECC14
15A・250V
0.5
64-0897-04
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
69384342
APW15-C14C13LP-50
5
IECC13、IECC14
15A・250V
5
64-0897-05
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください