曜日別特売

放熱ファン高速タイプ

放熱ファン高速タイプ - サンワサプライ放熱ファン高速タイプ - サンワサプライ放熱ファン高速タイプ - サンワサプライ放熱ファン高速タイプ - サンワサプライ
付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル電圧(V)100電源コード(m)2内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
電流(A)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69384568CP-FANS120×120×250.37-30~+600.16(50Hz)、014(60Hz)370
15,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69384577CP-FANS38120×120×380.55-30~+60(結露なきこと)0.24(50Hz)、021(60Hz)550
19,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69384604CP-FANS-T120×120×250.37-30~+60(結露なきこと)0.16(50Hz)、014(60Hz)370
15,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする