サンワサプライ
放熱ファン高速タイプt=38mm
電流(A)
0.24(50Hz)、021(60Hz)
電圧(V)
100
本体質量(g)
550
電源コード(m)
2
騒音値(dB)
42(50Hz)、45(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×120×38
定格入力(W)
18(50Hz)、16(60Hz)
回転速度(r/sec)
2700(50Hz)、3100(60Hz)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69384586
CP-FANS38-2
1セット(2個)
取付け用ネジ×8本、フィルター×2、リテーナ×2、電源ケーブル(2股)
¥
28,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69384595
CP-FANS38-3
1セット(3個)
取付け用ネジ×12本、フィルター×3、リテーナ×3、電源ケーブル(3股)
¥
37,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください