放熱ファン低速(静音)タイプ

放熱ファン低速(静音)タイプ - サンワサプライ放熱ファン低速(静音)タイプ - サンワサプライ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル質量(kg)0.37使用温度範囲(℃)-30~+60電流(A)0.14(50Hz)、012(60Hz)電圧(V)100本体質量(g)370最大静圧(kPa)0.063/0.079inch H20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120電源コード(m)2騒音値(dB)24(50Hz)、27(60Hz)最大風量(m3/min)1.11/1.35m3/min定格入力(W)12(50Hz)、10(60Hz)回転速度(r/sec)1400(50Hz)、1600(60Hz)期待寿命(時間)25000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69384638CP-SFANS64-0858-91
16,200
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
69384647CP-SFANS-T64-0863-49
16,200
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする